Outil très pratique avec un confort de travail optimal pour de nombreuses applications
Toujours les bons accessoires: grand choix de meules pour travailler le métal, le bois, la pierre, le carrelage et le plastique
La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Équipement standard
Clip de capot de protection pour le tronçonnage, 2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Inox, 2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Universal, Meule de tronçonnage et meule d'ébarbage Combinator Inox, Clé Allen, 2 batteries LiPOWER (12 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145