Outil très pratique avec un confort de travail optimal pour de nombreuses applications
Toujours les bons accessoires: grand choix de meules pour travailler le métal, le bois, la pierre, le carrelage et le plastique
Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Clip de capot de protection pour le tronçonnage, 2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Inox, 2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Universal, Meule de tronçonnage et meule d'ébarbage Combinator Inox, Clé Allen, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur