Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle à tête plate sans fil WF 18 LTX 125 Quick 18V; metaBOX 165 L (601306840)

  • ERIKS:12706821
  • Fabricant:4007430287182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil avec tête de réducteur extrêmement plate pour travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°
Dimensions compactes pour éliminer rapidement scories de soudure, rouille ou vernis dans des endroits peu accessibles, par exemple dans des structures de cadre
La poignée mince réduit la fatigue lors du traitement des soudure, même dans des positions peu confortables
Moteur robuste pour une longévité élevée
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60), Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH écrou de blocage rapide M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Unitéhors TVA

31,38 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026