Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorption de puissance nominale | 1700 W |
Rotation en ralenti | 9600 rpm |
Diamètre de disque max. | 150 mm |
Interrupteur mort | Oui |
Porte-outil | M 14 |
Vitesse nominale continue | 9600 rpm |
Couple de rotation max. | 4.3 Nm |
Poids d'appareil | 2.8 kg |