Eriks
METABO

METABO Meuleuse angulaire WEA 24-230 MVT Quick

  • ERIKS:12641872
  • Fabricant:4007430268266
Image 1
Caractéristiques spéciales
Moteur Metabo Marathon avec protection antipoussière brevetée pour une longue durée de vie.
Le meilleur système anti-vibrations : l'équilibreur automatique intégré réduit à hauteur de 50 % les vibrations de la main et du bras, prolonge la durée de vie de la machine et double celle des meules.
L'interrupteur de sécurité Metabo empêche toute activation accidentelle.
Interrupteur homme mort pour une protection optimale de l'utilisateur.
Le démarrage progressif avec limitation du courant de démarrage empêche l'activation du fusible pendant la mise en service.
Coupure de sécurité électronique : réduit les retours en cas de blocage du disque, pour la protection optimale de l'utilisateur.
Protection de surcharge électronique et protection contre le redémarrage.
Signal LED en cas d'activation de la protection contre le redémarrage ou de la surchauffe.
Système Metabo Quick pour un changement de disque sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide.
Capot de protection réglable sans outil, verrou non rotatif.
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée auxiliaire pour la réduction des vibrations en vue de protéger la santé de l'utilisateur.
Poignée auxiliaire montable dans trois positions.
Poignée principale pivotante : sécurité accrue et meilleure maniabilité lors du meulage.
Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Livraison standard
Capot de protection (indication)
Bride d'appui
Écrou à serrage rapide
Poignée auxiliaire Metabo VibraTech (MVT)

Spécifications techniques
Ø meule : 230 mm
Puissance absorbée : 2 400 W
Puissance de sortie : 1 600 W
Vitesse de rotation à vide : 6 600 tr/min
Vitesse de rotation sous charge : 4 600 tr/min
Couple : 17 Nm
Axe de filetage : M 14
Poids (sans câble d'alimentation) : 5,9 kg
Longueur de câble : 4 m

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
2400 W
Rotation en ralenti
6600 rpm
Diamètre de disque max.
230 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
4600 rpm
Couple de rotation max.
17 Nm
Poids d'appareil
5.9 kg
Longueur de câble
4 m