Eriks
METABO

METABO Meule sur tige en corindon brun 50 x 10 x 40 mm, queue de 6 mm, K 24, cylindrique (628340000)

  • ERIKS:14512097
  • Fabricant:4007430228697
Image 1
Mounted points made of aluminium oxide for processing stainless steel, Inox, NK 24 N BA, soft version, free from iron and sulphur, For the preparation of weld seams, processing of weld seams, Rough machining to fine processing, For deburring and buffing
Ajouter à la liste

7,43 €/ Unitéhors TVA

8,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO