Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée SP - UT, 180x22,23 mm (628553000)

  • ERIKS:14512221
  • Fabricant:4061792174313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Meule de tronçonnage diamantée universelle avec bord fermé pour un tronçonnage confortable avec une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie, Convient bien à tous les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite, Arêtes de coupe nettes sans éclats, Hauteur de segment 10 mm, Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir
Ajouter à la liste

24,00 €/ Unitéhors TVA

29,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO