Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée - SP - U, 125x22,23 mm / B (624296000)

  • ERIKS:14510619
  • Fabricant:4061792184978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Meule de tronçonnage diamantée universelle avec bord segmenté pour un tronçonnage agressif et rapide avec une capacité de coupe élevée et une longue durée de vie, Convient bien à tous les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite, Hauteur de segment 10 mm, Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir (hormis pour les blisters)
Ajouter à la liste

13,00 €/ Unitéhors TVA

15,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO