Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée SP - T, 230x22,23 mm, Carrelage (628557000)

  • ERIKS:14512225
  • Fabricant:4061792174351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Meule de tronçonnage diamantée standard avec bord fermé pour le tronçonnage sans éclats de pièces avec des surfaces de haute qualité comme le carrelage, les dalles en pierre naturelle, Capacité de coupe élevée et longue durée de vie, Hauteur de segment 7 mm, Pour 10 pièces commandées, livraison dans un présentoir de comptoir
Ajouter à la liste

32,00 €/ Unitéhors TVA

38,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO