Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée 230x22,23mm, « CP », Béton « professional » (628574000)

  • ERIKS:14512237
  • Fabricant:4061792173897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe très élevée et une très longue durée de vie, Convient particulièrement à tous les matériaux durs tels que le béton (également armé), les tuyaux en béton, les bordures de trottoir, le grès dur, les pierres composites, le béton lavé, grâce aux segments Turbo spéciaux, Sécurité maximale grâce aux segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 12 mm.
Ajouter à la liste

84,55 €/ Unitéhors TVA

102,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO