Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée, 150 x 2,15 x 22,23 mm, "professional", "CP", béton (628132000)

  • ERIKS:14511963
  • Fabricant:4007430178015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Idéal pour tous les matériaux de construction durs comme le béton (même armé), les tubes en béton, le granit, le grès dur, les matériaux composites, le béton lavé., Qualité des diamants répondant à des exigences élevées et masse de liaison tendre pour des performances de coupes optimales et une durabilité élevée., Segments diamantés soudés au laser, Hauteur de segment : 12,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 100 m/sec.)

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO