Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée 125x22,23mm, « UP », Universal « professional » (628559000)

  • ERIKS:14512227
  • Fabricant:4061792174375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie, Convient particulièrement bien aux matériaux de construction courants comme le béton, le béton lavé, le grès dur et tendre, la brique en terre cuite, Arêtes de coupe nettes et vitesse de coupe élevée grâce aux segments spéciaux à dents courtes, Sécurité maximale grâce au segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 9-10 mm., Référence 628563000 et 628564000 avec bague de réduction pour machines avec un logement de 20 mm ou de 25,4 mm
Ajouter à la liste

34,71 €/ Unitéhors TVA

42,00 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Diamètre de disque
125 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22.23 mm
Vitesse de rotation max.
12200 rpm
Feature EF015795_
15