Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée, 125 x 2,2 x 22,23 mm, "professional", "UP-T", Turbo, universelle (628125000)

  • ERIKS:14511958
  • Fabricant:4007430177940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Parfaitement conçue pour tous les matériaux courants de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite, L'arête de coupe fermée rotative « Turbo » garantit des arêtes de coupe nettes, sans entaille du matériau, une capacité de coupe optimale et une longue durée d'utilisation., Arête de coupe frittée, Hauteur de segment : 9,6 mm ; vitesse de travail maximale : 80 m/sec.
Ajouter à la liste

62,30 €/ Unitéhors TVA

75,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO