Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée, 115 x 2,15 x 22,23 mm, "professional", "UP", universelle (628111000)

  • ERIKS:14511954
  • Fabricant:4007430177803
Image 1
Parfaitement conçue pour tous les matériaux courants de construction/de chantier, tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite, Meule universelle avec diamants de haute qualité pour une capacité de coupe optimale et une longue durée d'utilisation, Segments diamantés soudés au laser, Hauteur de segment : 12,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 400 mm : 100 m/sec.)

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO