Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée, 115 x 2,15 x 22,23 mm, "professional", "AP", abrasive (628141000)

  • ERIKS:14511966
  • Fabricant:4007430178107
Image 1
Pour la meilleure capacité de coupe dans les matériaux abrasifs tendres comme le béton frais, la brique silicocalcaire, le grès., Excellente qualité du diamant avec une masse de liaison dure pour une capacité de coupe optimale et une longévité élevée, Segments diamantés soudés au laser, Hauteur de segment : 12,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 100 m/sec.)
Ajouter à la liste

58,74 €/ Unitéhors TVA

71,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO