Eriks
METABO

METABO Meule de tronçonnage diamantée, 115 x 2,15 x 22,23 mm, "classic", "AC", abrasive (628182000)

  • ERIKS:14511986
  • Fabricant:4007430178510
Image 1
Pour tous les matériaux abrasifs et tendres comme le béton frais, la brique silicocalcaire, le grès, Excellente qualité du diamant alliée à une masse de liaison dure pour une bonne capacité de coupe et une durée d'utilisation optimale., Segments diamantés soudés au laser ; hauteur de segment : 7,0 mm ; vitesse de travail maximale 80 m/sec. (300 à 350 mm : 100 m/sec.)
Ajouter à la liste

43,92 €/ Unitéhors TVA

53,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO