Eriks
METABO

METABO Meule de fraisage diamantée 2, 125 x 18 x 22,23 mm, « professional », « UP », universelle (628298000)

  • ERIKS:14512057
  • Fabricant:4007430330819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraisage rapide et confortable de signées dans de nombreux matériaux, Travail beaucoup plus facile grâce au système intelligent avec des segments avoyés, car il n'est plus nécessaire de casser l'âme centrale. Gain de temps important grâce au fraisage en une seule étape., Réduction de la saleté et de la poussière, car le matériau est éliminé proprement et entièrement de la saignée, Saignées précises pour câbles simples ou pour tubes vides de Ø 20 et 25 mm. Largeur de coupe max. : 20 mm (2 rangées 628298000) ou 30 mm (3 rangées 628299000)
Ajouter à la liste

164,65 €/ Unitéhors TVA

199,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO