Eriks
METABO

METABO Meule compacte en fibre "Unitized", moyenne, 150 x 3 x 25,4 mm, meuleuse pour soudures d'angle (626400000)

  • ERIKS:14511083
  • Fabricant:4007430195432
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
En fibres comprimées, Pour le nettoyage et le pré-polissage de surfaces, pour le ponçage de cordons de soudure, réduit les étapes de travail, Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers, La meule compacte en fibres peut être profilée avec la lime à profiler (626396000), Vitesse de travail maximale : 60 m/sec., Vitesse de rotation maximale : 6000 tr/min., Vitesse de rotation recommandée : 3000 tr/min.
Ajouter à la liste

30,48 €/ Unitéhors TVA

36,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO