Eriks
METABO

METABO Meule-boisseau diamantée « Dry » 50 mm / M 14 (628328000)

  • ERIKS:14512085
  • Fabricant:4061792190399
Image 1
Powerful diamond cup wheel with turbo segments Ø 50 mm/ M14 female thread, Ideally suited for repair works and clean processing of edges without chipping, Extremely powerful also for smaller modelling work, Connection M14 for use with angle grinder Ø 115 + 125 mm, Maximum working speed: 80 m/s
Ajouter à la liste

71,20 €/ Unitéhors TVA

86,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO