Eriks
METABO

METABO Meule-boisseau diamantée béton "classic" Ø 125 mm (628209000)

  • ERIKS:14511999
  • Fabricant:4007430246530
Image 1
Powerful, double coated diamond cup wheel, Well suited for grinding of thick concrete layers, levelling of concrete and granite and other natural stones, removal of sludge skins and formwork seams on concrete, removal of hard cement, chalk-cement-plaster, hard screed, Maximum working speed 80 m/s
Ajouter à la liste

129,05 €/ Unitéhors TVA

156,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO