Eriks
METABO

METABO Meule boisseau 80 x 25 x 22,23-65 x 15 A 80 M, acier (630727000)

  • ERIKS:14512598
  • Fabricant:4007430421531
Image 1
Surface grind for all metal processing needs, Hardness: medium, Resin-bonded, Good cutting output with good tool life, Only for dry sanding/grinding, Maximum working speed 50 m/s, For angle grinders with grinding wheel Ø 115 mm, 125 mm and 150 mm
Ajouter à la liste

25,37 €/ Unitéhors TVA

30,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO