Eriks
METABO

METABO Meule boisseau 110/90 x 55 x 22,23 C 16 N, pierre (616171000)

  • ERIKS:14510081
  • Fabricant:4007430400697
Image 1
Pour les travaux grossiers, également pour la fonte, Liaison à base de résine synthétique, Bonne performance abrasive et bonne longévité, Ponçage de grandes surfaces en pierre, Convient également aux matériaux de moulage et aux métaux NF, Vitesse de travail maximale 50 m/sec., Pour meuleuses d'angle de diamètre de meule de 180 et 230 mm, Dureté : mi-dure
Ajouter à la liste

24,70 €/ Unitéhors TVA

29,89 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO