Eriks
METABO

METABO Meule boisseau 110/90 x 55 x 22,23 A 16 Q, acier (616170000)

  • ERIKS:14510080
  • Fabricant:4007430400680
Image 1
Ponçage de grandes surfaces avec meuleuses d’angle sur tous les métaux, Dureté : dure, Liaison à base de résine synthétique, Bonne performance abrasive et bonne longévité, Vitesse de travail maximale 50 m/sec., Pour meuleuses d'angle de diamètre de meule de 180 et 230 mm
Ajouter à la liste

24,70 €/ Unitéhors TVA

29,89 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO