Eriks
METABO

METABO Meule abrasive compacte en fibres « Unitized », moyenne, 125 x 6 x 22,23 mm, pour meuleuse d'angle (626483000)

  • ERIKS:14511109
  • Fabricant:4007430242716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Plusieurs couches de fibres pressées, imbibées de grain abrasif coulé dans de la résine synthétique (corindon de zirconium), L'ajout de grain abrasif permet de réaliser des travaux allant du pré-polissage aux travaux de finition souples et flexibles. Convient pour le pré-polissage, la finition de soudures, le nettoyage précis et la finition de surfaces., Pour les aciers alliés et fortement alliés, les métaux légers et non ferreux, les aciers au chrome et au nickel, le titane, les aciers, Profilage possible de l'abrasif pour un travail précis. Très faible profondeur de rugosité du matériau travaillé., Trou de 22,23 mm (pour meuleuses d'angle), Max. 10 000 tr/min., vitesse de rotation recommandée : 3 000 tr/min.
Ajouter à la liste

41,56 €/ Unitéhors TVA

50,29 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO