Eriks
METABO

METABO metaBOX 63 XS Organizer (626896000)

  • ERIKS:14511369
  • Fabricant:4061792210288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système de transport et de rangement intelligent pour les petites pièces et les accessoires, Couvercle transparent pour une visibilité idéale, Barres de séparation amovibles pour un rangement parfait, Robuste et incassable grâce au matériau et à la forme, Protection optimale des accessoires et des petites pièces contre la saleté et l'humidité (IP43), Empilement et fixation faciles sur chaque metaBOX, Poignée confortable sur le couvercle pour transporter plusieurs Organizers 63 XS empilés, Dans la pile, chaque boîte peut être ouverte facilement sans avoir à la détacher, Utilisable comme lunchbox grâce au plastique lavable en machine et convenant aux aliments, Dimensions intérieures : 239 x 147 x 40 mm
Ajouter à la liste

20,39 €/ Unitéhors TVA

24,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO