Eriks
METABO

METABO metaBOX 145 Toolbox (626908000)

  • ERIKS:14511380
  • Fabricant:4061792235908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grande boîte de transport et de rangement pour les outils, les accessoires ou les consommables, charge max. de 25 kg, Beaucoup de place pour les grands objets grâce au grand volume et à la poignée de transport pivotante, Détails pratiques comme les logements pour les tournevis ou le cadre de support pour installer un sac en plastique dans la boîte, Poignée frontale pratique pour sortir la boîte de l'étagère et poignée en arceau extra-large pour le transport confortable, Transport et pose sûrs et sans balancement grâce au blocage automatique de la poignée en arceau lors du soulèvement, Fixation rapide et facile de la boîte à outils sur n'importe quelle metaBOX, Robuste et incassable grâce au matériau et à la forme, Accessoires intelligents : planche à roulettes pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule, Accessoire intelligent : planche à roulettes et trolley pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule, Dimensions intérieures : 379 x 268 x 140 mm
Ajouter à la liste

51,98 €/ Unitéhors TVA

62,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO