Eriks
METABO

METABO metaBOX 145 M, vide (626907000)

  • ERIKS:14511379
  • Fabricant:4061792226418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système de transport et de rangement intelligent pour le travail mobile, Extrêmement robuste et incassable grâce au matériau et à la forme pour une résistance maximale à la charge, Protection optimale des machines et des accessoires contre la saleté et l'humidité (IP43), Empilement et accouplement rapide et facile des boîtes de toutes les largeurs, Dans la pile, chaque boîte peut être ouverte facilement sans avoir à la détacher, Poignée frontale confortable pour porter la boîte près du corps et poignée ultra-large sur le couvercle (pas pour 185 XL) pour porter plusieurs boîtes empilées, Nombreux inserts parfaitement adaptés (accessoires) pour le rangement individuel à l'intérieur de la boîte, Accessoires intelligents : planche à roulettes pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule, Logement intégré pour le rangement sûr dans les systèmes d'aménagement de véhicules Sortimo (pas de plaque adaptatrice nécessaire pour metabOX 145 M), metaBOX 145 M vide, sans inserts
Ajouter à la liste

42,72 €/ Unitéhors TVA

51,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO