Système de transport et de rangement intelligent pour les petites pièces et les accessoires, Rangement clair grâce aux douze boîtes Sortimo de quatre tailles différentes positionnables librement, Raccord enfichable sûr de chaque boîte sur le fond de l'organiseur ce qui permet également de n'utiliser que quelques boîtes, Avec douze étiquettes pour l'étiquetage personnalisé du contenu, Extrêmement robuste et incassable grâce au matériau et à la forme pour une résistance maximale à la charge, Protection optimale des accessoires et des petites pièces contre la saleté et l'humidité (IP43), Empilement et accouplement rapide et facile des boîtes de toutes les largeurs, Dans la pile, chaque boîte peut être ouverte facilement sans avoir à la détacher, Accessoire intelligent : planche à roulettes et trolley pour une mobilité maximale et plaque adaptatrice pour la fixation des boîtes dans le véhicule, Set composé de : 4 x boîtes 1x1 H63 (52 mm x 52 mm x 63 mm) ; 5 x boîtes 1x2 H63 (104 mm x 52 mm x 63 mm) ; 2 x boîtes 2x2 H63 (104 mm x 104 mm x 63 mm) ; 1 x boîte 2x3 H63 (157 mm x 104 mm x 63 mm)