Eriks
METABO

METABO Mèche pour le perçage de coffrages HSS 8 x 400 mm (627331000)

  • ERIKS:14511560
  • Fabricant:4007430066497
Image 1
Foret hélicoïdal en acier HSS pour une très longue durée de vie, Répond aux exigences de sécurité de la caisse professionnelle du bois conformément à la norme DIN 7490, N'accroche pas dans le trou de forage, bonne évacuation des copeaux, Pour le perçage de coffrages dans le bâtiment, ainsi que de planches, de poutres, de planchers et de panneaux de bois dur ou tendre. Convient également au perçage du métal, de tôles profilées, etc., sur les façades et les toits
Ajouter à la liste

23,72 €/ Unitéhors TVA

28,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO