Eriks
METABO

METABO Mèche à bois pour usage professionnel 10 x 100 mm, queue à 6 pans (627528000)

  • ERIKS:14511652
  • Fabricant:4007430165480
Image 1
Outil de précision de qualité en acier de très haute qualité, Affûtée d'un seul tenant (pas un produit composé de 2 pièces vissées ou soudées), Idéale pour les perceuses équipées d'un mandrin à changement rapide conforme à la norme DIN 3126, L'application exacte de la norme DIN 3126 E 6.3 de notre foret empêche le mandrin d'être endommagé, Avec pointe de centrage pour un perçage précis
Ajouter à la liste

10,28 €/ Unitéhors TVA

12,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO