Eriks
METABO

METABO Mèche à bois plate 26 x 152 mm (627323000)

  • ERIKS:14511552
  • Fabricant:4007430066947
Image 1
Mèche à bois en acier de très haute qualité, avec pointe de centrage pour perçage ultra-précis et deux lames de côté pour un perçage rapide et sans éclat du bois tendre, des panneaux de particules, du contreplaqué, des matériaux de construction légers, etc., Queue hexagonale 1/4" (6,35 mm) convenant aux mandrins courants et aux logements E 6.3
Ajouter à la liste

7,30 €/ Unitéhors TVA

8,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO