Eriks
METABO

METABO Matrice pour NIV18 LTX BL 1.6 (630247000)

  • ERIKS:14202892
  • Fabricant:4061792184268
Image 1
For processing sheet steel from 0.7 to 1.6 mm (0.0275" - 0.0629"), For processing aluminium up to 2.0 mm (0.0787") sheet thickness
Ajouter à la liste

51,03 €/ Unitéhors TVA

61,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO