Eriks
METABO

METABO Marteaux burineurs à air comprimé DMH 290 Set Coffret (601561500)

  • ERIKS:12658813
  • Fabricant:4007430245878
Image 1
Marteau burineur léger et maniable
Pour le travail de la tôle et de la pierre
Pour les travaux sur carrosserie
Convient pour les travaux sur chantier (ouvrages de maçonnerie, brique, béton expansé)
Idéal pour l’enlèvement de crépis et de carrelages ainsi que pour les travaux de burinage légers
Amortissement des retours de couple pour la réduction des vibrations
Long guide de piston avec transmission élevée de la force pour un travail plus efficace et une progression plus rapide
L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
Mandrin à changement rapide : pour un changement rapide et sans outil du burin
Poignée caoutchoutée pour un travail ergonomique et sans fatigue

Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, 3 burins, Mandrin à changement rapide, Coffret, Flacon d’huile
Ajouter à la liste

277,20 €/ Unitéhors TVA

335,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO