Eriks
METABO

METABO Marteau perforateur sans fil BH 18 LTX BL 16 18V; carton (600324850)

  • ERIKS:14258210
  • Fabricant:4061792191686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Marteau sans fil très léger et compact avec moteur Brushless pour un perçage sans fatigue quelle que soit la position de travail
Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
Marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à percussion et perçage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

236,61 €/ Unitéhors TVA

286,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO