Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L, Jeu de forets/burins SDS-plus (10 pcs.)