Eriks
METABO

METABO Marteau multifonctions UHE 2660-2 Quick Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; avec jeu de forets SDS-plus/burins (10 pcs) (600697510)

  • ERIKS:13188999
  • Fabricant:4007430309587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Marteau multifonctions avec 4 fonctions : perçage à percussion, perçage à deux vitesses et burinage
Metabo Quick : changement rapide entre mandrin marteau SDS-plus et mandrin à serrage rapide pour percer dans le bois et le métal
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation et de la cadence de frappe
Réducteur à deux vitesses : deux vitesses de perçage pour un perçage efficace dans le bois et le métal
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L, Jeu de forets/burins SDS-plus (10 pcs.)
Ajouter à la liste

283,14 €/ Unitéhors TVA

342,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
800 W
Énergie par coup max.
2.8 J
Nombre d'impacts max.
4200
Rotation en ralenti
2500 rpm
Porte-outil
SDS-plus
Diamètre de perçage béton avec foret marteau
26 mm
Diamètre de perçage maçonnerie avec couronne
68 mm
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois tendre
32 mm
Poids d'appareil
3.1 kg
Longueur de câble
4 m