Eriks
METABO

METABO Marteau combiné sans fil KHA 36 LTX 36V 2x5.2Ah LiPOWER; Chargeur ASC Ultra; (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret; avec mandrin à  changement rapide Quick de Metabo (600795650)

  • ERIKS:12678141
  • Fabricant:4007430267030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire
Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité

Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Butée de profondeur de perçage, 2 batteries LiPOWER (36 V/5,2 Ah), Chargeur rapide ASC Ultra « AIR COOLED », Coffret en plastique

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO