Eriks
METABO

METABO Marteau combiné sans fil KHA 36-18 LTX 32 18V; metaBOX 165 L; avec mandrin de rechange rapide Quick de Metabo (600796840)

  • ERIKS:13252676
  • Fabricant:4007430318053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire
Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Butée de profondeur de perçage, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Énergie par coup max.
3.1 J
Porte-outil
SDS-plus
Nombre d'impacts max.
4500
Tension nominale
18 V
Diamètre de perçage béton
32 mm
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois
30 mm
Poids avec accu
4.7 kg