Eriks
METABO

METABO Marteau combiné KHEV 5-40 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (600765500)

  • ERIKS:13616822
  • Fabricant:4061792002326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avance de perçage maximale et capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless qui ne nécessite aucun entretien et au mécanisme de frappe haute performance
Longévité élevée grâce à la technologie Brushless et aux carters du réducteur et du moteur robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression
Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement : la poignée isolée et la masse d'équilibrage réduisent activement les vibrations pour permettre à l'utilisateur de travailler en continu sans mettre en danger sa santé.
Zone de préhension ergonomique et fine avec une grand accélérateur de vitesse pour travailler confortablement
Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Possibilité de réduction de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour les amorces de perçage et pour le travaux dans les matériaux tendres
Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)

Équipement standard
Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret en plastique
Ajouter à la liste

771,21 €/ Unitéhors TVA

933,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO