Eriks
METABO

METABO Marteau combiné KHE 3250 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L (600637000)

  • ERIKS:12369149
  • Fabricant:4007430213006
Image 1
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
Boîtier ergonomique pour les travaux de burinage sans poignée supplémentaire
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Butée de profondeur de perçage, metaBOX 165 L
Ajouter à la liste

452,43 €/ Unitéhors TVA

547,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
800 W
Énergie par coup max.
3.1 J
Nombre d'impacts max.
4,470
Vitesse nominale continue
920 rpm
Rotation en ralenti
0 - 1150 rpm
Porte-outil
SDS-plus
Diamètre de perçage béton avec foret marteau
32 mm
Diamètre de perçage maçonnerie avec couronne
82 mm
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois tendre
35 mm
Poids d'appareil
3.4 kg
Longueur de câble
4 m