Eriks
METABO

METABO Marteau combiné KHE 2860 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; avec mandrin de rechange rapide Quick de Metabo (600878500)

  • ERIKS:13161897
  • Fabricant:4007430306609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L
Ajouter à la liste

286,11 €/ Unitéhors TVA

346,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
880 W
Énergie par coup max.
3.2 J
Nombre d'impacts max.
4,400
Vitesse nominale continue
880 rpm
Rotation en ralenti
0 - 1150 rpm
Porte-outil
SDS-plus
Diamètre de perçage béton avec foret marteau
28 mm
Diamètre de perçage maçonnerie avec couronne
68 mm
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois tendre
32 mm
Poids d'appareil
3.1 kg