Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Équipement standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L