Caractéristiques spécials
Marteau combiné pour le perçage à percussion, le perçage sans percussion et le burinage.
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.
Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise.
Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée.
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic: débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité.
Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable.
Inclus en standard
Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus
Poignée supplémentaire
Butée de profondeur de perçage
Coffret en plastique
Caractéristiques techniques
Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 2.3 J
Cadence de frappe max.: 5400 /min
Puissance absorbée nominale: 800 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 26 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 68 mm
Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre: 30 mm
Vitesse de rotation à vide: 0 - 1150 /min
Vitesse de rotation en charge nominale: 960 /min
Couple de rotation: 15 Nm
Porte-outil: SDS-plus
Diamètre du collier de serrage: 43 mm
Poids sans câble: 2.9 kg
Longueur de câble: 4 m