Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorption de puissance nominale | 800 W |
Énergie par coup max. | 2.3 J |
Nombre d'impacts max. | 5,400 |
Rotation en ralenti | 0 - 1230 rpm |
Porte-outil | SDS-plus |
Diamètre de perçage béton avec foret marteau | 24 mm |
Diamètre de perçage maçonnerie avec couronne | 68 mm |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Diamètre de perçage bois tendre | 30 mm |
Poids d'appareil | 2.4 kg |
Longueur de câble | 4 m |