1 222,65 €/ Unitéhors TVA
1 479,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Énergie par coup max. | 3,1 J |
Porte-outil | SDS-plus |
Capacité de l'accu | 8 A·h |
Rotation en ralenti | 1100 rpm |
Nombre d'impacts max. | 4500 |
Tension nominale | 18 V |
Diamètre de perçage béton | 32 mm |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Diamètre de perçage bois | 30 mm |
Poids avec accu | 5.8 kg |