484,11 €/ Unitéhors TVA
585,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorption de puissance nominale | 1100 W |
Énergie par coup max. | 7.1 J |
Nombre d'impacts max. | 2800 |
Rotation en ralenti | 620 rpm |
Porte-outil | SDS-max |
Diamètre de perçage béton avec foret marteau | 40 mm |
Poids d'appareil | 7.1 kg |
Longueur de câble | 4 m |