Eriks
METABO

METABO Marteau burineur MHEV 11 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (600770500)

  • ERIKS:14063024
  • Fabricant:4061792002722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Capacité de démolition élevée grâce au moteur Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
Longévité élevée grâce à la technologie Brushless et aux carters du réducteur et du moteur robustes en fonte d'aluminium moulée sous pression
Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement : la poignée isolée et la masse d'équilibrage réduisent activement les vibrations pour permettre à l'utilisateur de travailler en continu sans mettre en danger sa santé.
Zone de préhension ergonomique et fine avec une grand accélérateur de vitesse pour travailler confortablement
Bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
Réduction optimale de l'énergie de frappe pour buriner en continu des matériaux tendres
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Burinage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)
Poignée étrier variable avec rotation de 360° et angle réglable pour une position de travail optimale

Équipement standard
Poignée supplémentaire, Poignée en arceau, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret
Ajouter à la liste

939,51 €/ Unitéhors TVA

1 136,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO