Eriks
METABO

METABO Mandrin porte-taraud à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, M8-M12, « Quick » (627237000)

  • ERIKS:14511531
  • Fabricant:4007430412959
Image 1
Mandrin à serrage rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques, Changement simple, rapide et confortable du mandrin grâce au système de changement rapide « Quick » Metabo, Modèle avec douille en plastique ; à 1 douille ; ne convient pas au perçage à percussion : pour rotation à droite et à gauche, Ouverture : 1,5 - 13 mm ; mandrin avec carré d'entraînement de 6,0 mm pour M8 et de 8,1 mm pour M10 et M12, Pour toutes les machines Metabo LT et LTX « Quick » (pas Quick Plus)
Ajouter à la liste

88,11 €/ Unitéhors TVA

106,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO