Eriks
METABO

METABO Mandrin porte-taraud à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, « Quick » (627235000)

  • ERIKS:14511530
  • Fabricant:4007430330802
Image 1
Mandrin à serrage rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques, Changement simple, rapide et confortable du mandrin grâce au système de changement rapide « Quick » Metabo, Modèle avec douille en plastique ; à 1 douille ; ne convient pas au perçage à percussion : pour rotation à droite et à gauche, Ouverture : 1,5 - 8 mm ; mandrin avec carré d'entraînement de 3,5  mm pour M4 et de 5,0 mm pour M6, Pour toutes les machines Metabo LT et LTX « Quick » (pas Quick Plus)
Ajouter à la liste

84,15 €/ Unitéhors TVA

101,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO