METABO Mandrin à serrage rapide Futuro Top 13mm, R+L (627198000)
ERIKS:14511519
Fabricant:4061792234994
Mandrin extrêmement performant avec précision de rotation maximale (jusqu’à 0,35 mm), Resserrage automatique : empêche l'outil de glisser, Modèle résistant au perçage à percussion ; pour rotation à droite et à gauche, Pour la rotation à gauche convient à maximum 50 Nm, Compatible avec toutes les machines LTX-3, Compatible avec toutes les machines LTX-3